AS ONE Macro Shooting Unit NS-CPS360N Black 1unit
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NS-CPS360N |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 200x200x320 |
| Color | Black |
| Movable Range | Left and right, depth/180mm, Up or down/250mm, 360° rotation |
| Package Size (mm) | 300x215x75 |
| M Code | 21294823 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
By Installing Digital/ USB cameras, usable for magnification radiography and close-up photography.Each part can be removable and easy to carry.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan