AS ONE Locker with Ultraviolet Germicidal Lamp With Glass Window AS-G 1unit

#Nomor SKU S036015702
Wishlist
Rp58.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS-G
Unit 1unit
External Dimension (mm) 880x515x895
Package Size (mm) 950x610x1035
M Code 46763893
Berat (Kg) 176.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
AS-G is two-layer stackable.
ALG-G has hanger pipes, so that this cabinet can be used as locker for white coats by removing shelves.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan