BECKMAN COULTER Laboratory Type Particle Counter in Liquid HIAC 9703+ (HRLD -150 sensors, including PharmSpec software) 1unit
Rp1.299.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HIAC 9703+ |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Display Language | Japanese, English |
| Size (mm) | 343x337x482 |
| Measured Particle Size (µm) | 1.2 to 150 |
| Measurement Channel | 16 (Can be set arbitrarily within the measurement particle size) |
| Viscosity Range | < 50 cp |
| Power Supply | AC100V to 230 V 50/60 Hz (67 W maximum) |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
It conforms to the Japanese Pharmacopoeia "General Tests 6.07.
Insoluble Particulate Matter Test for Injections" Method 1 (Light Shielding Particle Measurement).
(in accordance with JP/USP/EP and other national pharmacopoeias) Various samples of organic solvents, acids and alkalis can also be measured.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201unit/qoS036006960-1.jpg)