AS ONE Sheath Thermocouple Tipe K dengan Sertifikat Kalibrasi KTO-10150 1pc
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KTO-10150 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | sheath/stainless steel (SUS316), sleeve/stainless steel (SUS304), lead wire coating/glass wool |
| Lead Wire Terminal | M4Y terminal |
| Lead Wire Length (m) | 2 |
| Accessories | Calibration certificates |
| Sheath Diameter (mm) | 1 |
| Sheath Length (mm) | 150 |
| Temperature Range (°C) | 50 to + 650 |
| M Code | 62103966 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 January 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
We have an extensive lineup.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan