AS ONE Sheath Thermocouple Tipe K High Temperature Inconel 3.2 x 3000mm 1pc

#Nomor SKU S036000548
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Material Sheath/inconel, Lead wire /glass
Temperature Range (°C) 0 - 750
Sheath Diameter (mm) 3.2
Sheath Length (mm) 3000
Package Size (mm) 440x280x15
M Code 20005905
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 28 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
This thermocouple is suitable for high temperature measurement.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan