AS ONE Heat-Resistant Silicone Oil Pouch Type AZH-100-P1 1pack

#Nomor SKU S035976974
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AZH-100-P1
Unit 1pack
Material Methyl Heat-Resistant Silicone Oil
Specific Gravity '0.965 at 25°C
Viscosity (mm²/s) 100
Loss on Heating (24 hour) '0.20% at 150°C
Viscosity Temperature Count (°C) 0.59
Flow Point (°C) -50 or lower
Heat Resistance (mm²/s) '110 (without gelation) at 250°C for 1,000 hour
Viscosity Increase (cSt) '0.39 at 300°C for 168 hours
Refractive Index 1.404
Color Colorless to pale yellow transparent liquid
Package Size (mm) 130x80x200
M Code 53136057
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 31 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait