AS ONE Pompa Manual untuk Memindahkan Larutan Obat HP-502 1unit
Rp50.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HP-502 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Total Length x Under Head (mm) | 1290x980 |
| Package Size (mm) | 170x270x1330 |
| M Code | 07178507 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
It can be used also for a liquid with comparatively high viscosity.It is structure without necessity, such as oil supply.
The motor is made into sealing structure.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan