Victaulic Quick Flexible Coupling (Clamp/Klem) 75 1-1/2inch 1pc

#Nomor SKU S035960737
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 75
Unit 1pc
Size (inch) 1-1/2
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Style 75 is available where moderate pressures are expected or weight considerations are a factor. Up to 50% lighter in weight than the Style 77, the Style 75 coupling is recommended for service up to 500 psi/3450 kPa depending on size. Housings are cast in two identical pieces in all sizes. Hot-dip galvanized and special coatings are available for all sizes.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan