Camozzi Fittings Mod. 6452 Metric Swivel Male Y Fitting Pneumatic 6452 3-M5 1pc

Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6452 3-M5
Unit 1pc
Material Standard: body and collet in nickel-plated brass, O-Ring in NBR, thread seals in PTFE - NBR - PA; Self-retaining device: body and collet in nickel-plated brass, poppet valve in brass, spring in stainless steel, O-Ring in NBR, thread seals in PTFE
Dimensions h (mm) 3.5
Dimensions m (mm) 6
Dimension SW (mm) 6
Dimension SW1 (mm) 8
Dimension L (mm) 20.9
Temperature (°C) -20 to 80 (see the technical data of tubing used), Micro models: -10 to 80 (see the technical data of tubing used)
Tube to Connect Polyamide (PA) 6 - 11 - 12, Polyurethane (PU), Polyethylene (PE), hytrel Polyester
Dimensions f (mm) 12
Dimensions a (mm) 3
Size D M5
Thread GAS conical ISO 7 (BSPT) GAS cylindrical ISO 228 (BSP); M5-M6 and other metric threads available on request; NPT on request, Micro models: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4
Working Pressure (Bar) - standard models: min -0.9 - max 16 (see tubing), - models with self-retaining device: 0 to 16
Diameter (mm) Micro models: ø3
Fluid Compressed air (for other types of fluid, contact our engineers)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan