Camozzi Filter Series MX MX3-1-F00 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MX3-1-F00 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions m (mm) | 75 |
| Dimensions r (mm) | 99 |
| Port Size (A) | G1 |
| Dimension I (mm) | 76 |
| Dimensions g (mm) | 61.5 |
| Dimensions o (mm) | 142 |
| Dimensions s (mm) | 196.5 |
| Operating Temperature (°C) | -5 to 50 up to 16 bar (with the dew point of the fluid lower than 2 at the min. working temperature), -5 to 60 up to 10 bar (with the dew point of the fluid lower than 2 at the min. working temperature) |
| Operating Pressure (bar) | 0.3 to 16 (with automatic drain 1.5 to 12) |
| Dimension N (mm) | 241 |
| Dimensions c (mm) | 89.5 |
| Dimensions t (mm) | 44.5 |
| Mounting | Vertical in-line, wall-mounting (by means of clamps) |
| Port Size L | G1/8 |
| Condensate Capacity (cm³) | 85 |
| Quality of Delivered Air According to (ISO 8573-1:2010) | Class 6.8.4 with 5 μm filtering element, Class 7.8.4 with 25 μm filtering element |
| Fluid | Compressed air |
| Construction | Modular, compact with filtering element in HDPE |
| Ports | G1 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya, - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan