UNIVET Safety/Protection Glasses Fashion (Kacamata Safety) 571.03.05.00 L 1pc

Rp979.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 571.03.05.00
Unit 1pc
Ultraviolet Ray Cut Ratio 0.99
Size L
Material Lens/Polycarbonate , Frame , Side Shield/Polyamide Plastic
Package Size (mm) 150x35x55
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 10 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
The frame is processed to create a unique luster and shade. Side shield with integrated frame protects the sides. Lightweight and comfortable to wear.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan