MIZUSHIMA Dia Mat 411-0120 Gray 1pc
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 411-0120 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Antiflaming Number | E.O.820383 |
| Size (m) | 1x10 |
| Thickness (mm) | 3.5 |
| Material | PVC (vinyl chloride resin) |
| Color | Gray |
| Package Size (mm) | 240x240x1020 |
| Berat (Kg) | 30.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan