AS ONE Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab) 1634AH/100 1pc
Rp489.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1634AH/100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Total Height (mm) | 240±5 |
| Outer Diameter (mm) | 31.3±0.7 |
| Package Size (mm) | 80x70x245 |
| M Code | 20910076 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Type 3.3 borosilicate glass is outstanding heat and chemical resistance. Hexagonal bace keeps it from falling over. Impregnated graduations do not disappear.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/AS%20ONE%20Graduated%20Cylinder%20(Gelas%20Ukur%20Lab)%201634AH%2F100%201pc/5eS035912194-1.jpg)