AS ONE Bottle Good Boy Sterile (Botol Lab) 1box(1pcx36bags)
Rp6.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1box(1pcx36bags) |
|---|---|
| One scale (mL) | 200 |
| Capacity (ml) | 2 L |
| Package Size (mm) | 730x375x525 |
| M Code | 62087315 |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Mouth Inner Diameter (Body Diameter) x Bottle Height (Overall Height) (mm) : 92 (120)x248 (253)Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/AS%20ONE%20Bottle%20Good%20Boy%20Sterile%20(Botol%20Lab)%201box(1pcx36bags)/0xS035912033-1.jpg)