AS ONE Bottle Good Boy Sterile (Botol Lab) 1box(1pcx50bags)

#Nomor SKU S035912019
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(1pcx50bags)
One scale (mL) 100
Capacity (L) 1
Package Size (mm) 680x396x405
M Code 62087306
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Mouth Inner Diameter (Body Diameter) x Bottle Height (Overall Height) (mm) : 45 (96)x195 (198)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan