AS ONE Lemari Pengering Sarung Tangan Lab 90N 1unit

#Nomor SKU S035911425
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 90N
Unit 1unit
Material Body/aluminum type material (Anodic oxide processing), PVC (vinyl chloride resin), Hanging rod/stainless steel (SUS304)
Outer Dimension (mm) 900x250x820
Glove Hanger Plastic Grip (with 20 pieces)
Effective Inner Dimension (mm) 886x228x786
Storage Capacity (Long glove) About 15 pairs, (Short glove) About 20 pairs
Package Size (mm) 980x320x900
M Code 09891883
Berat (Kg) 19.8
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 30 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It is storage cabinet dedicated for gloves after use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan