AS ONE Glass Circular Plate Blue Plate Soda Glass 20-5 1pc

#Nomor SKU S035902294
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 20-5
Unit 1pc
Size (mm) 20
Thickness (mm) 5±0.3
Material Blue plate (soda) glass
Cut Tolerance Outer Dimension (mm) ±0.5mm (standards)
End Face Chamfering finish
Package Size (mm) 30x30x10
M Code 20084619
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
A general-purpose glass plate made of oxides of silicon, calcium and sodium. We also make custom products. We can cut your desired size from 0.1 mm increments.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan