Koken Gas Mask R-5-08 1pc

#Nomor SKU S035898542
Wishlist
Rp599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R-5-08
Unit 1pc
National Examination Passed No. TN421
Used Absorption Can (kg) C-1 type series,C-5MC type (each sold separately)
Exhaust Resistance (Pa) 40Pa or less
Surface Body Material silicone rubber
Package Size (mm) 240x140x80
M Code 03338727
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Fit checker is incorporated.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan