R.F.YAMAKAWA Folding Table with Wiring Function 1500 x 600 x 700 Dark Brown SHFTL4-1560DB Dark brown 1pc
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SHFTL4-1560DB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 1500x600x700 |
| Material | Top board/low-pressure melamine resin decorative wooden board, Core/MDF (flush structure), Leg, shelf board/steel |
| Spesifikasi | Table |
| Color | Dark brown |
| Accessories | Hookx2 pieces |
| Caster (mm) | 58 |
| Caster Type | Synthetic resin (with stopper) |
| Withstand Load (kg) | Top board/approximately 40, Shelf board/approximately 10 |
| Package Size (mm) | 1555x670x150 |
| Berat (Kg) | 28.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang diterima dalam bentuk tidak terinstall (Masih tersegel).
Feature
On both sides of top plate have hole for cabling. Top plate can be folded down. Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan