AS ONE Fluororesin Film FEP FEP-1-10m 1roll

#Nomor SKU S035886587
Wishlist
Rp339.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FEP-1-10m
Unit 1roll
Size (mmxm) 1150x10
Thickness (mm) 1
Melting Point (°C) 270
Transparency Best
Chemical Resistance Property Best
Fire Retardancy 94V-0
Heat Resistance Property Best
Mechanical Strength
Non-Viscosity Best
Temperature for Continuous Use (°C) 200
Waterproof Contact Angle 114°
Weather Resistance Best
Package Size (mm) 200x200x1200
M Code 19996026
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait