AS ONE Power Cable Fluororesin Type (Kabel Listrik) FEP1.25SQ RD Red 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FEP1.25SQ RD |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Conductor Configuration (mm x pcs) | 0.18x50 |
| Finished Outer Diameter (mm) | 2.3 |
| Conductor Resistance (MΩ) | 2500 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 1.25 |
| Tensile Strength (MPa) | 10 |
| Heat Resistance Temperature (°C) | 100 to + 200 |
| Color | Red |
| Length (m) | 1 |
| Package Size (mm) | 110x110x10 |
| M Code | 33319729 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 January 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
A non-flammable wire with excellent heat, cold and chemical resistance and excellent mechanical strength.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/AS%20ONE%20Power%20Cable%20Fluororesin%20Type%20(Kabel%20Listrik)%20FEP1_25SQ%20RD%20Red%201pc/8mS035886310-1.jpg)