AS ONE Fluorine Rubber Plate 250mmx250mmx4T 1pc
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Thermal Temperature (°C) | 200 |
| Size (mm) | 250x250 |
| Thickness (mm) | 4 |
| Material | Fluorine rubber |
| Package Size (mm) | 265x270x165 |
| M Code | 33159131 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 April 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
It excels in not only the solvents resistance but also heat resistance.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan