AS ONE Fluorine Coating Spoon With Spatula 150mm 1pc

#Nomor SKU S035884149
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Material stainless steel (SUS410) and fluorine Plastic coating
Length (mm) 150
Package Size (mm) 160x30x5
M Code 20807718
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 07 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Entire surface has been coated with fluororesin conforming to Food Sanitation Act and it has excellent chemical resistance and releasability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan