AS ONE Troli Perlengkapan Monitor ML-1 1unit

#Nomor SKU S035868491
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ML-1
Unit 1unit
Material Base, shelf board/steel, Strut/aluminum, Slide table/melamine decorative plywood (soft edge finish), Inner wall/PVC (vinyl chloride resin)
Shelf Load Capacity (kg/shelf) Uppermost or lowermost shelf/35 1 sheet, Middle/25 1 sheet, Storage type table/5
Mini Table Size (mm) 450x295
Middle Shelf Moving Interval (mm) At 50 intervals 4 stages up or down
OA Tap 4 strand tap (3P)
Number Of Shelf Boards 3 shelves
Size (mm) 638x650x1142
Cord Length (m) 3
Shelf Board Dimensions (mm) 550x550
Caster Diameter (mm) 100
Caster Type urethane roll (with stopper x 2 pieces)
Package Size (mm) 730x725x1185
M Code 33500661
Berat (Kg) 36.8
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Middle shelf board can adjust 4 steps up and down at intervals of 50*mm*, and can change shelf board depending on the size of loading device. Mini table of slide system is convenient. OA tap is equipped.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan