DLAB Electromagnetic Stirrer Analog Control Type MS-S 1pc

#Nomor SKU S035863328
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS-S
Unit 1pc
Rotation Speed (rpm) 0 - 1500
Size (mm) Body/160x280x85, Plate/135
Stirred Capacity (L) To 20
Plate Material Stainless steel (SUS304), Ceramic coating
Display Scale (analog)
Accessories Rotor (8 x 50mm) x 1 pc
Power Supply AC100V - 240V 50/60Hz
Dustproof, Waterproof IP42
Package Size (mm) 220x340x170
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Top plate is ceramic coated-ceramic glass, which has high chemical resistance and is easy to clean.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan