AS ONE Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air WPB15K1 1pc

#Nomor SKU S035858140
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WPB15K1
Unit 1pc
Reproducibility (g) +/- 1
Package Size (mm) 375x320x200
M Code 20003473
Berat (Kg) 5.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Since this balance meets IP68 standard, it can be used in dusty and humid environments (when used with rechargeable battery) . Balance is equipped with builtin battery, which allows you to use it in locations with no power supply. This is highly responsive balance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan