Koken Dustproof Mask 1005R-08 Type M 1pc

#Nomor SKU S035857747
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1005R-08 Type
Unit 1pc
Surface Body Material silicone rubber
Classification RL2
National Examination Passed No. TM196
Accessories Filterx1 piece
Exhaust Resistance 40 ±20Pa or less (average 41Pa)
Intake Resistance (Pa) 50 ±25 or less (average 56)
Particle Collection Efficiency 95.0% or more (average 99.39%)
Package Size (mm) 200x140x75
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Possible to used at place where welding hume generates.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan