Koken Dustproof Mask 1010A-06 Type 1pc

#Nomor SKU S035857716
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1010A-06 Type
Unit 1pc
Mass (g) 76±15
National Examination Passed No. TM198
Particle Collection Efficiency 80.0% or more (average 95.33%)
Intake Resistance (Pa) 50 ±20Pa or less (average 58Pa)
Exhaust Resistance (Pa) 45 ±23Pa or less (average 46Pa)
Classification RL1
Accessories Filter x 1 piece
Surface Body Material Elastomer
Package Size (mm) 240x250x85
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It is suitable for work with few amounts of dust, or dust handling with low hazardous property etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan