AS ONE Dust-free Garment AS 203 C Man and Women Common Use Jacket) White 4L 1pc

#Nomor SKU S035856276
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size 4L
Material 100% polyester with conductive thread
Bust (cm) 130
Grade Standard Class 10,000
Sleeve Length (cm) 91
Color White
Surface Resistance Value (ohm) 10^7
Top Length (cm) 75
Package Size (mm) 280x340x20
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
This wear is for clean room.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan