Merck Millipore Durapore Membrane Hydrophilic GVWP04700 White 1box(100pcs)

#Nomor SKU S035855187
Wishlist
Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GVWP04700
Unit 1box(100pcs)
Diameter (mm) 47
Material PVDF (polyvinylidene fluoride)
Pore Diameter (µm) 0.22
Color White
Surface Plain
Package Size (mm) 125x125x25
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Absorption of protein is level of 4*ug*/*cm2*, and 2 digits lower than those of nitric acid cellulose or fluoro resin (PTFE) (hydrophile type) . It is stable to a lot of chemicals excluding high density ketone, amine, and ester. Meets U.S.P. class *06* biological test for plastics or biological test with WI38. Autoclavable at 135°C.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan