AS ONE Rak Cup Sekali Pakai DCF-S 1unit
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DCF-S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 391x158x90 |
| Partition Inner Dimensions (mm) | 60x60 |
| Package Size (mm) | 415x175x105 |
| M Code | 20907328 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Work space can be used effectively to stack racks. It is also suitable to store beakers and bottles.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan