Shinko Denshi Disk Weight F1DS-50G-JCSS1 1pc

#Nomor SKU S035847755
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F1DS-50G-JCSS1
Unit 1pc
Material Austenitic non-magnetic stainless steel
Grade F1 grade (special grade)
Density JIS B 7609
Magnetic Susceptibility JIS B 7609
Surface Roughness (mm) 2 or less (specular finish)
Berat (Kg) 79.8
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
This weight is made of stainless steel with outstanding anticorrosive and wearresistant properties. Its traceability meets all the required standards such as ISO, JIS, GMP, GLP and HACCP.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan