Jappy DIN Rail IIDB-100 1pc

#Nomor SKU S035846871
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IIDB-100
Unit 1pc
Processing Length (mm) 1000
Width (mm) 35
Material Aluminium White
Surface Treatment alumite treatment
Height (mm) 7.5
Plate Thickness (mm) 1.5
Package Size (mm) 35x100x8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Lightweight because it is made of aluminum Terminal block, socket, equipment, etc. can be mounted anywhere It can be used as a fitting for equipment in a switchboard.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan