CORNING Digital Hot Plate Stirrer Stirred PC-620D 1unit
Rp25.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PC-620D |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Heater Power (W) | 1113 |
| Power Supply | AC100V 50/60Hz 11.2A |
| Package Size (mm) | 335x440x220 |
| Berat (Kg) | 6.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Heating operation accuracy is ±2°C, and number of rotations accuracy is ±5%. If external temperature controller (sold separately) is used, temperature of sample and solution in container is controlled more correctly. It is provided temperature overheating prevention.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan