FUJI IMPULSE Desktop Sealer V-460-10 1unit

Rp169.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V-460-10
Unit 1unit
Power Consumption (kW) 1.5
Seal Width x Length (mm) 10x460
Exhaust Speed (L/minute) 39
Heating Temperature (°C) 60 - 250
Accessories Heater x 5 pieces, Haxagonal wrench (2.5mm and 4mm) x 1 piece each, Cross slot screwdriver x 1 piece
Sealing Ability (mm) 0.3
Vacuum Attainment Level (kPa) -87
Table Size (mm) 470x350
Power Supply AC100V 50/60Hz
Main Unit Size (mm) 570x785x415
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Employs solenoid drive to aid maintenance. Nozzle stroke can now be adjusted. Heating temperature control functions come as standard. V460W features double heating method.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait