AS ONE Denuce Surface Tension Tester D 1unit

#Nomor SKU S035837985
Wishlist
Rp50.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D
Unit 1unit
Size (mm) 250x250x270
Accessories Platinum ring x 1 piece, Measurement plate made of glass x 1 piece, Storage box of body x 1 piece
Measurement Scale Range 0 - 180°
Minimum Reading (dyne/cm) 0.1
Package Size (mm) 295x295x320
M Code 21326445
Berat (Kg) 5.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Measures surface tension of liquid at ambient temperature. Reads value when platinum ring contacted with liquid surface comes free from liquid surface through rotation of nob engaged with indicator of front dial face.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan