GRAPHTEC Data Logger With Rapid Service With Calibration Certificate GL240 1pc
Rp40.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GL240 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | approx. 188x117x42 |
| Power Supply (V AC) | 100 to 240 (AC adapter included) or DC input (DC 8.524) (at 50/60Hz) |
| Analog Input Terminals | threaded terminals |
| Display Contents | Analog waveform, past data display during measurement, digital value |
| Input Channel | Analog/10 ch, Pulse/4 ch or Logic/4 ch |
| Internal Memory (GB) | 4 |
| Operation System | Windows (R) Vista (R)/7/8/8.1 |
| Sampling Period (ms-hour) | 10 to 1 |
| Measurement Range | Voltage/20, 50, 100, 200 500 mV, 1, 2, 5, 10, 20, 50 V, 1 -5 V/F.S. Temperature/thermocouple |
| Berat (Kg) | 3.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan