AS ONE Anak Timbangan dengan Sertifikat Kalibrasi JCSS F1CSB-20K 1pc

#Nomor SKU S035835721
Wishlist
Rp53.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F1CSB-20K
Unit 1pc
Weight (kg) 20
Material Austenite nonmagnetic stainless steel
Grade F1 class (special grade)
Density JIS B 7609 : 2008 Suitable for Class E2 in Paragraph 11
Type Cylindrical
Magnetization Factor JIS B 7609 2008 Suitable for F1 class in 10.
Surface Roughness (µm) 2 or less (Mirror Finish)
Package Size (mm) 250x300x100
M Code 44777496
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait