AS ONE Botol Kultur Jaringan tanpa Packing CB-1 1case(10pcs)

#Nomor SKU S035833246
Wishlist
Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CB-1
Unit 1case(10pcs)
Material Body/PC (polycarbonate), Cap/TPX (methyl pentene resin)
Size (mm) 80x102
Outer Diameter (mm) 70
Type without packing
Package Size (mm) 415x320x160
M Code 33213381
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Autoclavable by reinforcing material (120°C) . Since cultivation area and capacity are large compared to flask, tissue culture seedling can be increased in large quantities. Stockable so convenient

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan