OMRON Counter Built-In Battery Type H7EC-N Light Gray 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | H7EC-N |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Light Gray |
| Type | Counting, Without backlight |
| Display Method | LCD liquid crystal/number display |
| Motion | addition |
| Display Method Letter Height (mm) | 8.6 |
| Places | 8 |
| Power Supply (V) | 3 lithium battery (Internal) |
| Revert Method | external reset, manual reset |
| Timing Input | No voltage input |
| Package Size (mm) | 95x165x65 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
- The large display makes it easy to see.- The built-in battery eliminates the need for an external power supply.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan