NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y) HC2Y-4S for Copper Wire 1pack(20pcs)
Rp98.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HC2Y-4S |
|---|---|
| Unit | 1pack(20pcs) |
| Dimension D2 (mm) | 4.3 |
| Width (mm) | 7 |
| Length (mm) | 16 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 2 |
| Material | Non- oxygen copper (electrotin plating) |
| Package Size (mm) | 50x55x15 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 January 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NICHIFU%20Crimp%20Terminal%20Fork%20Bare%20Type%20(Skun%20Y)%20HC2Y-4S%20for%20Copper%20Wire%201pack(20pcs)/0rS035829027-1.jpg)