Joyko Oil Pastel OP-12CR 1pack(12pcs)

#Nomor SKU S035826859
Wishlist
Rp12.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OP-12CR
Unit 1pack(12pcs)
Length (cm) 6
Diameter (cm) 0.9
Color 12 colors
Case Size (cm) 6.4x11.8x1.5
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Joyko Krayon Oil Pastel OP-12CR 12 Warna Free Youvit Multivitamin Anak
Fitur
- Product Size ( Ukuran Produk ) : Panjang 6 cm x Diameter 0.9 cm
- Box Size ( Ukuran Box ) :
-OP-12CR : Panjang 6.4 cm x Lebar 11.8 cm x Tinggi 1.5 cm / 12 Warna
- Smooth Rich Colors ( Lembut, Kaya Warna )
- Easy To Apply ( Mudah Dipakai )
- Water Resistant ( Tahan Air )
- Non-Toxic ( Tidak Mengandung Racun )
- Free Youvit Multivitamin Anak ( dikirim secara random 1Pcs )
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan