Joyko Oil Pastel OP-36S 1pack(36pcs)

#Nomor SKU S035826842
Wishlist
Rp63.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OP-36S
Unit 1pack(36pcs)
Diameter (cm) 1.0
Length (cm) 7.5
Color 36 colors
Case Size (cm) 20.3 x 17.9 x 4
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Joyko Oil Pastel OP-36S & Redoxon Kids
Fitur
- Ukuran Produk Per Batang : Panjang 7.5 cm x Diameter 1 cm
- Box Size ( Ukuran Box ) :
-OP-36S : Panjang 20.3 cm x Lebar 17.9 cm x Tinggi 4 cm
- Smooth Rich Colors ( Lembut, Kaya Warna )
- Easy To Apply ( Mudah Dipakai )
- Water Resistant ( Tahan Air )
- Non-Toxic ( Tidak Mengandung Racun )
- OP-36S : 36 Warna
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan