TRANZGEAR WPO Series Gearbox Worm Reducer Ratio 1:50 WPO 50 1pc
Rp909.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Size | WPO 50 |
Ratio | 1:50 |
Oil Capacity (L) | 0.2 |
Estimated Power 4P (HP) | 0.25 |
Dimension A (mm) | 175 |
Dimension AB (mm) | 107 |
Dimensions bb (mm) | 97 |
Dimensions bc (mm) | 50 |
Dimension CC (mm) | 50 |
Dimensions m (mm) | 116 |
Dimension N (mm) | 220 |
Dimension E (mm) | 90 |
Dimension E1 (mm) | 93 |
Dimension E2 (mm) | 102 |
Dimension G (mm) | 15 |
Dimension Z (mm) | 12 |
Input Shaft HS (mm) | 30 |
Input Shaft U (mm) | 12 |
Input Shaft (TxV) (mm) | 4x2.5 |
Output Shaft LS (mm) | 40 |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 12 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Single WP Series
Peringatan
- Gearbox belum ada oli- Rekomendasi Oli : ISO 320, ISO 460, atau SAE 90, SAE 140
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan