TRANZGEAR WPX Series Gearbox Worm Reducer Ratio 1:40 WPX 155 1pc
Rp8.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Size | WPX 155 |
Ratio | 1:40 |
Oil Capacity (L) | 5.9 |
Estimated Power 4P (HP) | 5.5/7.5 |
Dimension A (mm) | 504 |
Dimension AB (mm) | 302 |
Dimensions bb (mm) | 252 |
Dimensions bc (mm) | 140 |
Dimension CC (mm) | 155 |
Dimensions m (mm) | 350 |
Dimension N (mm) | 590 |
Dimension E (mm) | 290 |
Dimension E1 (mm) | 245 |
Dimension E2 (mm) | 295 |
Dimension G (mm) | 35 |
Dimension Z (mm) | 21 |
Input Shaft HS (mm) | 85 |
Input Shaft U (mm) | 40 |
Input Shaft (TxV) (mm) | 12x5 |
Output Shaft LS (mm) | 110 |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 12 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Single WP Series
Peringatan
- Gearbox belum ada oli- Rekomendasi Oli : ISO 320, ISO 460, atau SAE 90, SAE 140
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan