TRANZGEAR WPX Series Gearbox Worm Reducer Ratio 1:20 WPX 120 1pc

Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size WPX 120
Ratio 1:20
Oil Capacity (L) 2.8
Estimated Power 4P (HP) 3/4
Dimension A (mm) 381
Dimension AB (mm) 229
Dimensions bb (mm) 190
Dimensions bc (mm) 100
Dimension CC (mm) 120
Dimensions m (mm) 266
Dimension N (mm) 450
Dimension E (mm) 220
Dimension E1 (mm) 185
Dimension E2 (mm) 215
Dimension G (mm) 30
Dimension Z (mm) 18
Input Shaft HS (mm) 65
Input Shaft U (mm) 30
Input Shaft (TxV) (mm) 8x4
Output Shaft LS (mm) 85
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single WP Series
Peringatan
- Gearbox belum ada oli
- Rekomendasi Oli : ISO 320, ISO 460, atau SAE 90, SAE 140
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan