TRANZGEAR WPA Series Gearbox Worm Reducer Ratio 1:60 WPA 135 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size WPA 135
Ratio 1:60
Oil Capacity (L) 4.5
Estimated Power 4P (HP) 5.5
Dimension A (mm) 433
Dimension AB (mm) 260
Dimension B (mm) 317
Dimensions bb (mm) 210
Dimension CC (mm) 135
Dimension H (mm) 480
Dimension HL (mm) 135
Dimensions m (mm) 250
Dimension N (mm) 350
Dimension E (mm) 200
Dimension F (mm) 290
Dimension G (mm) 30
Dimension Z (mm) 18
Input Shaft HS (mm) 75
Input Shaft U (mm) 35
Input Shaft (TxV) (mm) 10x5
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single WP Series
Peringatan
- Gearbox belum ada oli
- Rekomendasi Oli : ISO 320, ISO 460, atau SAE 90, SAE 140
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk