TRANZGEAR WPA Series Gearbox Worm Reducer Ratio 1:30 WPA 120 1pc
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Size | WPA 120 |
Ratio | 1:30 |
Oil Capacity (L) | 2.8 |
Estimated Power 4P (HP) | 3/4 |
Dimension A (mm) | 381 |
Dimension AB (mm) | 229 |
Dimension B (mm) | 282 |
Dimensions bb (mm) | 190 |
Dimension CC (mm) | 120 |
Dimension H (mm) | 430 |
Dimension HL (mm) | 120 |
Dimensions m (mm) | 230 |
Dimension N (mm) | 320 |
Dimension E (mm) | 180 |
Dimension F (mm) | 260 |
Dimension G (mm) | 30 |
Dimension Z (mm) | 18 |
Input Shaft HS (mm) | 65 |
Input Shaft U (mm) | 30 |
Input Shaft (TxV) (mm) | 8x4 |
Berat (Kg) | 4.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 12 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Single WP Series
Peringatan
- Gearbox belum ada oli- Rekomendasi Oli : ISO 320, ISO 460, atau SAE 90, SAE 140
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |