Calpeda Pump Submersible Clean Water (Pompa Celup) MXS 909 1unit

Rp47.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MXS 909
Unit 1unit
Flow Q (m³/hour) 9
Shaft Stainless Steel
Mech, Seal Double Mech Seal of Carbon Ceramic With Oil Chamber
Liquid Temperature (°C) Up To 35
Motor Shield Brass
Total Head (m) 81.3
OUT (inch) 1.25
Motor Power (kW) 3
Motor (HP) 4
Casing Stainless Steel
Impeller Stainless Steel
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 April 2023
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MXSM - 50 Hz
5" Stainless Steel multi-stage submersible clean water pumps
MXSM c/w built in thermal protector, 15 m cable, control box with capacitor, with float switch
Feature
Standard Motor
- Steel Protection IP 68
- Insulation Class F
- 3 Phase/ 230-400V/50 Hz -- up to 3 kW
- 3 Phase/ 400-690V/50 Hz -- From 4 kW to 7.5 kW
- 2900 rpm
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan