MOWILEX Cat Interior Acrylic Gloss Enamel C-2C05 - The Cove 20L 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Color | C-2C05 - The Cove |
| Size (L) | 20 |
| Appearance | Gloss |
| Solvent | Water |
| Dilution (%) | 5-10 for brushes or rollers; 10-20 for spray guns |
| Application Tools | Brushes, Rollers, and Spray guns |
| No. of Layers | 2-3 |
| Spread Rate (m²/L) | 11-13 per layers |
| Paint Recoat Time (hour) | 2 |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Mowilex AGE (ACRYLIC GLOSS ENAMEL) is a multi-purpose wall paint that gives a delicate finish and perfect shimmer. Mowilex AGE is easy to clean, dirt and stain resistant, as well as abrasion resistant. Mowilex AGE is best used to decorate windows, bathrooms, and kitchens.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
Features:- Easy to Clean
- Wide Coverage
- Color Lock Technology
- Lead Free
- Fungus Algae Resistant
- ULTRA-LOW VOC
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/MOWILEX%20Cat%20Interior%20Acrylic%20Gloss%20Enamel/MOWILEX%20Cat%20Interior%20Acrylic%20Gloss%20Enamel%20C-2C05%20-%20The%20Cove%2020L%201pc/3kS035768128-1.jpg)